ER-spanmoer aan binnenzijde, Voor ER: 16

Artikelnummer: 309621 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor ER Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 6499 D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER 16 mm
Norm DIN 6499 D
Totale lengte L 11 mm
Buiten-⌀ D 24 mm
Schroefdraad M24×1
Maximaal aanhaalmoment 40 Nm
‌Sleutelwijdte SW 19 mm
Producttype Spanmoer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309621 16
EAN/GTIN 4062406093440
Nummer fabrikant 309621 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.
Spanmoer aan de binnenzijde, met buitendraad.
Met zeskant SW 25.

T.b.v.:

ER-spantanghouder met binnendraad.

Accessoires:

Afdichtringen nr. 309622; 309624; 309628; 309632.
Steeksleutel, enkel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Tip:

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!