ER-monomoer mini voor HiRunER Mini-spantanghouder, Voor ER: 11M

Artikelnummer: 309618 11M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor ER Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 6499 D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 6499 D
Totale lengte L 19,1 mm
Buiten-⌀ D 16 mm
Schroefdraad M20×1
Maximaal aanhaalmoment 20 Nm
Producttype Spanmoer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309618 11M
EAN/GTIN 4062406243487
Nummer fabrikant 309618 11M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.
Slanke, symmetrische uitvoering.

T.b.v.:

HiRunER-Mini-precisie-ER-spantanghouder. Nr. 300643 11M, 16M; 302839 11M, 16M; 302844 11M, 16M; 305518 11M, 16M; 305524 11M, 16M; 305527 11M, 16M.

Accessoires:

ER-spansleutels nr. 309757; 309758.

Tip:

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!