ER-monomoer mini voor HiRunER Mini-spantanghouder, Voor ER: 11M

Artikelnummer: 309618 11M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor ER Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 6499 D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 6499 D
Totale lengte L 19,1 mm
Buiten-⌀ D 16 mm
Schroefdraad M20×1
Maximaal aanhaalmoment 20 Nm
Producttype Spanmoer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309618 11M
EAN/GTIN 4062406243487
Nummer fabrikant 309618 11M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.
Slanke, symmetrische uitvoering.

T.b.v.:

HiRunER-Mini-precisie-ER-spantanghouder. Nr. 300643 11M, 16M; 302839 11M, 16M; 302844 11M, 16M; 305518 11M, 16M; 305524 11M, 16M; 305527 11M, 16M.

Accessoires:

ER-spansleutels nr. 309757; 309758.

Tip:

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Downloads en documenten

Geschikte producten