ER-spanmoer voor afdichtringen, voor ER: 16

Artikelnummer: 309616 16
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
320 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 6499 D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 6499 D
Totale lengte L 22,5 mm
Buiten-⌀ D 28 mm
Schroefdraad M22x1,5
Maximaal aanhaalmoment 80 Nm
Producttype Spanmoer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309616 16
EAN/GTIN 2050002087545

Omschrijving

Uitvoering:

Draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.
Moer gecoat voor: geringere wrijvingscoëfficiënt en verhoogde spankracht en hoge slijt- en corrosiebestendigheid.
Met zeskant SW 25.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Accessoires:

ER-spansleutels, nr. 309680309740.
Steeksleutel, enkel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.
Afdichtringen nr. 309622; 309624; 309628; 309632.

Tip:

Houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!