• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

ER-spanmoer voor afdichtringen, voor ER: 25

Artikelnummer: 309616 25
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 6499 D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 6499 D
Totale lengte L 25 mm
Buiten-⌀ D 42 mm
Schroefdraad M32x1,5
Maximaal aanhaalmoment 140 Nm
Producttype Spanmoer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309616 25
EAN/GTIN 2050002087569

Omschrijving

Uitvoering:

Draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.
Moer gecoat voor: geringere wrijvingscoëfficiënt en verhoogde spankracht en hoge slijt- en corrosiebestendigheid.
Met groeven.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Accessoires:

ER-spansleutels, nr. 309680309740.
Steeksleutel, enkel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.
Afdichtringen nr. 309622; 309624; 309628; 309632.

Tip:

Houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan