ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen, ET 25, Nominale span-⌀ d: 3mm

Artikelnummer: 309447 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 3 mm
Opname ET 25
Norm Fabrieksnorm
Buiten-⌀ D 26 mm
Totale lengte L 35 mm
Axiale compensatie 0,1 mm
Radiale compensatie R schroefdraadbewerking 0,4 mm
Radiale compensatie R ruimen 0,05 mm
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309447 3
EAN/GTIN 4045197782984
Nummer fabrikant 309447 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gehard en geslepen.

Voordeel:

Door de radiale compensatie worden lichte centrumfouten gecompenseerd (voor de vereiste concentriciteit en schroefdraad- resp. passingskwaliteit). Axiale compensatie van 0,1 mm.

Toepassing:

Voor het draadsnijden resp. ruimen op frees- en draaicentra.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Tip:

Spant alleen nominale ⌀. Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.