{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale span-⌀ d | 10 mm | |
| Opname | ET 25 | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Buiten-⌀ D | 26 mm | |
| Totale lengte L | 35 mm | |
| Axiale compensatie | 0,1 mm | |
| Radiale compensatie R schroefdraadbewerking | 0,4 mm | |
| Radiale compensatie R ruimen | 0,05 mm | |
| Producttype | Spantang |
| Artikelnummer | 309447 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197783073 | |
| Nummer fabrikant | 309447 10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |