{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Span-⌀ D1 | 16 mm | |
| Opname | PSC 50 kort | |
| Opnamenorm | ISO 26623-1 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
| Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
| Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
| Buiten-⌀ D | 48 mm | |
| Producttype | Weldon-houder |
| Artikelnummer | 308498 16 | |
| EAN/GTIN | 4067263110644 | |
| Nummer fabrikant | 308498 16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |