• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

PSC - reductie, PSC 63, PSC1 / PSC2: 63/40

Artikelnummer: 318892 63/40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

PSC1 / PSC2 Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname PSC 63
Opnamenorm ISO 26623-2
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 80 mm
L1 58 mm
Producttype Reductiestuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 318892 63/40
EAN/GTIN 2050001672971
Nummer fabrikant PS6.PS4.K01.080

Omschrijving

Toepassing:

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
Voor reductie van PSC-aansluitingen.

Tip:

PSC-spanpen op aanvraag.