{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Opname | BT 40 A = 70 | |
| Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Vorm | ADB | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
| Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
| Spanbereik | 0,5 mm - 10 mm | |
| Afkoppellengte A-maat | 70 mm | |
| Buiten-⌀ D | 34 mm | |
| Reserve-ER-spanmoer nr. 309617 | 16 | |
| ER-spansleutels nr. 309748; nr. 309749 | 16 | |
| Balluff-chip-boring | ja | |
| Producttype | Spantanghouder |
| Artikelnummer | 302843 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197771582 | |
| Nummer fabrikant | 302843 16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |