Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht, Geschikt voor conus: 40

Artikelnummer: 308802 40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
372 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor conus Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aantrekbouten-norm: MAS 403

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor conus 40
Aantrekbouten-norm MAS 403
Kraag-⌀ D 23 mm
Kop-⌀ D1 15 mm
Totale lengte L 57,15 mm
L1 32 mm
Schroefdraad M M16
Maximaal aanhaalmoment 50 Nm
Geschikt voor conus met kleurcode SK 40
Sleutelwijdte 19 mm
Producttype Aantrekbout

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 308802 40
EAN/GTIN 4045197644602
Nummer fabrikant 308802 40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 / ISO 7388-1.

Tip:

afgedicht − met O-ring.
Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

Downloads en documenten

Geschikte producten