{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Doorn-⌀ d1 | 40 mm | |
| Span-⌀ D1 | 40 mm | |
| Opname | SK 50 A = 100 | |
| Norm | DIN 6358 | |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
| Vorm | ADB | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
| Buiten-⌀ D | 70 mm | |
| Freesdoornlengte L3 met meeneemring | 27 mm | |
| Freesdoornlengte L4 | 41 mm | |
| Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 40 | |
| Reserve-meeneemring nr. 309870 | 40 | |
| Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 40 | |
| Producttype | Freesopsteekdoorn |
| Artikelnummer | 300950 40 | |
| EAN/GTIN | 4045197285430 | |
| Nummer fabrikant | 300950 40 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |