• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Freesaantrekbout doorgeboord, DIN 6367, Voor doorn-⌀: 16mm

Artikelnummer: 309861 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor doorn-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor doorn-⌀ 16 mm
Norm DIN 6367
Schroefdraad M M8
Draadlengte 16 mm
Kop-⌀ 20 mm
Kopdikte 6 mm
Producttype Aantrekbout

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309861 16
EAN/GTIN 4250122674177
Nummer fabrikant 102.11.16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor het bevestigen van opsteekfrezen.
Koelvloeistofafgifte via boringen aan de zijkant.

Tip:

Compatibel met
  • Aansluiting HSK, PSC.
  • Aansluiting SK en BT alleen met opnamevorm ADB.