{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Span-⌀ D1 | 20 mm | |
| Opname | SK 40 | |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
| Vorm | AD | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Afkoppellengte A-maat | 90 mm | |
| Spantangbuiten-⌀ D | 52 mm | |
| Spankracht tot | 500 Nm | |
| Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 52 / 55 | |
| Producttype | Krachtspanhouder |
| Artikelnummer | 300775 20 | |
| EAN/GTIN | 4045197550866 | |
| Nummer fabrikant | 300775 20 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |