Gladwalsgereedschap G, MK3, ⌀ D: 39mm

Artikelnummer: 291562 39
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ D 39 mm
Schachtopname type MK3
Afkoppellengte LA 163 mm
Nuttige lengte LN 162 mm
Verstelbereik -0,05 / +0,1 mm
Schacht-⌀ Ds 35 mm
Aantal rollen 8
Producttype Gladwalsgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 291562 39
EAN/GTIN 4060491001142
Nummer fabrikant G1.3-039.00-3-U-MK3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken, frees- en boormachines.
Traploze instelling in µm (verstelbereik van -0,05 mm tot +0,1 mm).

Voordeel:

Speciaal voor de serieproductie. Maximale productiviteit dankzij voedingen van 0,05 mm – 0,3 mm per rol.
Oppervlaktekwaliteit Rz < 1 µm mogelijk.
Automatisch ontspannen bij het terugtrekken van het gereedschap voorkomt beschadigingen van het gladgewalste oppervlak.

Toepassing:

  • Voor de mechanische oppervlakteveredeling.
  • Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van 1400 N/mm2 en een hardheid van maximaal 45 HRC.
  • Bewerking rechtsdraaiend.
  • Tot tolerantieklasse IT8.
  • Voor boringen tot ⌀ 49 mm.

Tip:

Vanaf ⌀ 10 mm optioneel leverbaar met inwendige koeling.