{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale ⌀ D | 38 mm | |
| Schachtopname type | MK3 | |
| Afkoppellengte LA | 163 mm | |
| Nuttige lengte LN | 162 mm | |
| Verstelbereik | -0,05 / +0,1 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 35 mm | |
| Aantal rollen | 8 | |
| Producttype | Gladwalsgereedschap |
| Artikelnummer | 291562 38 | |
| EAN/GTIN | 4060491001135 | |
| Nummer fabrikant | G1.3-038.00-3-U-MK3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de |