{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Vario Plus Eco | |
| minimale 1e insteek-⌀ D1 | 26 mm | |
| maximale 1e insteek-⌀ D2 | 41 mm | |
| Inzetsoort | rechts | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Steekbreedte w | 4 mm | |
| maximale snijdiepte tmax | 22 mm | |
| geschikte wisselplaat | Nr. 273656 – 273749 | |
| Producttype | Snijplaathouder |
| Artikelnummer | 274520 26/41 | |
| EAN/GTIN | 4067263962106 | |
| Nummer fabrikant | 274520 26/41 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |