{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Vario Plus Eco | |
| Inzetsoort | links | |
| Schachtopname type | HSK63 | |
| Afkoppellengte A-maat | 105 mm | |
| Inwendige koeling | ja | |
| L1 | 79 mm | |
| L2 | 35 mm | |
| f1 | 7 mm | |
| f2 | 15 mm | |
| h1 | 19 mm | |
| h2 | 23 mm | |
| h3 | 54 mm | |
| Montageschroef | 279815 9 | |
| Klemschroef | 279815 24 | |
| Klemlijst | 279928 7 | |
| Producttype | Basishouder |
| Artikelnummer | 274531 HSK63 | |
| EAN/GTIN | 4067263112426 | |
| Nummer fabrikant | 274531 HSK63 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |