DOVEIQGRIP TIGER-IQ snij-inzetdelen, IC830, Steekbreedte w: 12mm

Artikelnummer: 274149 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker D
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 180 m/min
Steekbreedte w 12 mm
Hoekradius R 1,2 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,2 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Soort IC830
RETOL 0,05 mm
INSL 14 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Wisselplaatprofiel neutraal
Serie DOVEIQGRIP
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Artikelomschrijving producent TIGER 1212Y-IQ IC830
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 274149 12
EAN/GTIN 7291075316568
Nummer fabrikant 6411754

Omschrijving

Uitvoering:

Y-spaanbreker voor algemene steekbewerking. Positieve spaanvormer. Lichte snede.

Toepassing:

Voor uitwendig groeven voor hoge spaanafnamesnelheden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DOVEIQGRIP" Bekijk alles