THDR 3232-10T20-IQ External Holders for Wide Grooving Inserts

Artikelnummer: 2801905
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DOVEIQGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2801905
EAN/GTIN 7291075316643
Nummer fabrikant 2801905
L-nummer L23920 2090

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
  • Functiebreedte (WF) 27,4 mm
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DOVEIQGRIP" Bekijk alles