{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | UNI | |
| Snedecondities | continu | |
| Spaanbreker | D | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 180 m/min | |
| Steekbreedte w | 12 mm | |
| Hoekradius R | 1,2 mm | |
| CWTOL | 0,08 mm | |
| fg | 0,2 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
| Soort | IC808 | |
| RETOL | 0,05 mm | |
| INSL | 14 mm | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
| Wisselplaatprofiel | neutraal | |
| Serie | DOVEIQGRIP | |
| Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
| Artikelomschrijving producent | TIGER 1212Y-IQ IC808 | |
| Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
| Artikelnummer | 274148 12 | |
| EAN/GTIN | 7291075316490 | |
| Nummer fabrikant | 6405408 |