PENTACUT 17 N-NP snij-inzetdelen links, IC1008, Steekbreedte w / plaatafmeting: 2/17mm

Artikelnummer: 273959 2/17
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities continu
Spaanbreker NP
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 150 m/min
Steekbreedte w 2 mm
Hoekradius R 0,8 mm
Soort IC1008
RETOL 0,02 mm
CUTDIA 32 mm
Insteekdiepte tmax 4 mm
Snijdiepte ap 0,1 mm - 2,5 mm
Voeding f steekdraaien 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Voeding f insteken 0,05 mm/omw. - 0,09 mm/omw.
Snijdiepte ap min 0,05 mm
Snijdiepte ap max 2,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 5
Wisselplaatprofiel neutraal
Serie PENTACUT
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Artikelomschrijving producent PENTA 17-200NP08LS IC1008
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273959 2/17
EAN/GTIN 7291075389661
Nummer fabrikant 3336638

Omschrijving

Toepassing:

Universeel systeem voor het bewerken van kleine onderdelen. Voor het af- en insteken, steekdraaien, draadsnijden en achteruitdraaien.
Voor steek- en steekdraaibewerking. Licht snijdend.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 273950273951.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles