{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | PENTACUT | |
| Schachtgrootte | 10 mm | |
| Plaatafmeting | 17 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Insteekdiepte tmax | 4 mm | |
| Koplengte L1 | 17 mm | |
| Totale lengte L | 120 mm | |
| HBH | 2 mm | |
| OAH | 15,6 mm | |
| axiaal insteken mogelijk | nee | |
| Artikelomschrijving producent | PCHLS 10-17 | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 273951 10/17 | |
| EAN/GTIN | 7291075389487 | |
| Nummer fabrikant | 3324372 |