{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | UNI | |
| Snedecondities | continu | |
| Spaanbreker | P | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 180 m/min | |
| Plaatafmeting ⌀ d | 17 mm | |
| Steekbreedte w | 0,25 mm | |
| Soort | IC1008 | |
| CUTDIA | 1,2 mm | |
| Insteekdiepte tmax | 0,6 mm | |
| Voeding f | 0,02 mm/omw. - 0,03 mm/omw. | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 5 | |
| Wisselplaatprofiel | neutraal | |
| Serie | PENTACUT | |
| Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
| Artikelomschrijving producent | PENTA 17N025P000RS IC1008 | |
| Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
| Artikelnummer | 273956 0,25/17 | |
| EAN/GTIN | 7291075390308 | |
| Nummer fabrikant | 3341544 |