• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Alternatief product:

Eco-snijplaathouder recht, links, Steekbreedte w: 2mm

Artikelnummer: 273881 2
Korting
€ 248,00
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Steekbreedte w 2 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
maximale snijdiepte tmax 21 mm
Spanschroef 279815 9
Producttype Snijplaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273881 2
EAN/GTIN 4045197517609
Nummer fabrikant 273881 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

In combinatie met GARANT eco-klemhouders nr. 273840273846.: I

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Downloads en documenten

Geschikte producten