• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Eco-klemhouder, links, Schachtbreedte b: 20mm

Artikelnummer: 273846 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Schachtbreedte b 20 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Koplengte L1 20,5 mm
Totale lengte L 94 mm
Schroef 279815 9
Producttype Klemhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273846 20
EAN/GTIN 4045197517470
Nummer fabrikant 273846 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant.

T.b.v.:

Snijplaathouders nr. 273880 en 273890.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen in combinatie met GARANT eco-systeem opname nr. 317900319886 en GARANT eco-snijplaathouder nr. 273880273891 mogelijk. Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal met 30 % tot 50% verlagen.

Downloads en documenten

Geschikte producten