HELIGRIP HELI klemhouders, rechts, Schachtgrootte / steekbreedte w: 16/3mm

Artikelnummer: 273766 16/3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI-GRIP
Schachtgrootte 16 mm
Steekbreedte w 3 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 12 mm
Koplengte L1 30 mm
Totale lengte L 135 mm
CWX 3,18 mm
WF 14,8 mm
WB 2,4 mm
axiaal insteken mogelijk ja
Artikelomschrijving producent HELIR 1616-3T12
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273766 16/3
EAN/GTIN 7291075031911
Nummer fabrikant 2500559

Omschrijving

Uitvoering:

In rechte uitvoering (afbeelding 1).

Toepassing:

Voor steekdraaien, af- en insteken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403273413.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles