DGFH 32-5 Double-ended parting and grooving blades for double-ended inserts.

Artikelnummer: 2301247
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301247
EAN/GTIN 7291075043006
Nummer fabrikant 2301247
L-nummer L23920 270

Omschrijving

Omschrijving:

Afkortgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 5 mm, snijbreedte min. (CWN) 5 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 4 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5 mm
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 120 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles