{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | P | |
| Neventoepassing | M | |
| Snedecondities | licht onderbroken | |
| Spaanbreker | D | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 45 m/min - 260 m/min | |
| Steekbreedte w | 4 mm | |
| Hoekradius R | 0,4 mm | |
| Soort | IC8250 | |
| Tolerantie steekbreedte w | 0,05 mm | |
| INSL | 19 mm | |
| Snijdiepte ap | 0,25 mm - 2,4 mm | |
| Voeding f draaien | 0,18 mm/omw. - 0,24 mm/omw. | |
| Voeding f insteken | 0,09 mm/omw. - 0,15 mm/omw. | |
| Voeding f axiaal steken | 0,1 mm/omw. - 0,24 mm/omw. | |
| Voeding f vlakdraaien | 0,15 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
| Snijdiepte ap min | 0,5 mm | |
| Snijdiepte ap max | 2,4 mm | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
| Wisselplaatprofiel | neutraal | |
| Serie | HELI-GRIP | |
| Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
| Artikelomschrijving producent | GRIP 4004Y IC8250 | |
| Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
| Artikelnummer | 273403 4/0,4 | |
| EAN/GTIN | 7291075028850 | |
| Nummer fabrikant | 6200337 |