{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Plaatafmeting | 16 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Aantal koelkanalen | 2 | |
| bijbehorende draadsnijplaat | 16IL | |
| Minimale voorboor-⌀ Dmin | 30 mm | |
| Middenverplaatsing L3 | 16,3 mm | |
| Totale lengte L | 24 mm | |
| Torx-klemschroef voor nc centreerboor | 269028 52 | |
| Producttype | Snijkop |
| Artikelnummer | 265303 25/16 | |
| EAN/GTIN | 4069515036085 | |
| Nummer fabrikant | 265303 25/16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |