GARANT Master Mute wisselsnijkop voor draadsnijplaten, links, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 16/16

Artikelnummer: 265303 16/16
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Plaatafmeting 16 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Aantal koelkanalen 2
bijbehorende draadsnijplaat 16IL
Minimale voorboor-⌀ Dmin 20 mm
Middenverplaatsing L3 10,4 mm
Totale lengte L 20 mm
Torx-klemschroef voor nc centreerboor 269028 50
Producttype Snijkop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 265303 16/16
EAN/GTIN 4069515036054
Nummer fabrikant 265303 16/16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met vaste hellingshoek 1,5°.

Tip:

Bijbehorende draadsnijplaten nr. 270700270984.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles