{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schacht-⌀ | 32 mm | |
| Serie | Master Mute | |
| Trilling | gedempt | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Aantal koelkanalen | 3 | |
| Totale lengte L | 544 mm | |
| Uitvoering | HM-versterkt | |
| niet spanbaar bereik S | 179 mm | |
| Aanbevolen spanlengte | 96 mm | |
| Montageschroevenset | 269026 5 | |
| Producttype | Boorstangbasisdeel |
| Artikelnummer | 265076 32/544 | |
| EAN/GTIN | 4069515037433 | |
| Nummer fabrikant | 265076 32/544 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |