{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schacht-⌀ | 20 mm | |
| Serie | Master Mute | |
| Trilling | gedempt | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Aantal koelkanalen | 3 | |
| Totale lengte L | 200 mm | |
| Uitvoering | Staal | |
| niet spanbaar bereik S | 84 mm | |
| Aanbevolen spanlengte | 60 mm | |
| Montageschroevenset | 269026 1 | |
| Producttype | Boorstangbasisdeel |
| Artikelnummer | 265076 20/200 | |
| EAN/GTIN | 4069515037358 | |
| Nummer fabrikant | 265076 20/200 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |