Draai-wisselplaat DC.T 11T304, voor nabewerking

Artikelnummer: 260359 HB7315-1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,22 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,35 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
321 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCGT 11T304
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7315-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing N
Snedecondities continu
Spaanbreker AF
Tolerantie G
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,6 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,1 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 600 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260359 HB7315-1
EAN/GTIN 4062406769963
Nummer fabrikant 260359 HB7315-1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten