DCGT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7315-1, Maat: 11T304

Artikelnummer: GG3813 11T304
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (6,90 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7315-1
Snedecondities continu
Spaanbreker AF
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,6 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,1 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 mm/min - 600 mm/min
Inhoud 260359 HB7315-1
ISO-code wisselplaat DCGT 11T304
Hoekradius 0,4 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing N
Snijdiepte ap min 0,25 mm
Snijdiepte ap max 2.75 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Tolerantie G
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG3813 11T304
EAN/GTIN 4067263092278
Nummer fabrikant GG3813 11T304
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten