Schroef voor spanklemstuk, Type: 8

Artikelnummer: 259021 8
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving SW4
Schroefdraad M6
Lengte L 25 mm
Aanhaalmoment 8 Nm
Producttype Schroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 259021 8
EAN/GTIN 4069515036351
Nummer fabrikant 259021 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com