Schroef voor spanklemstuk, Type: 7

Artikelnummer: 259021 7
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving SW2,5
Schroefdraad M5×1
Lengte L 12 mm
Aanhaalmoment 1,5 Nm
Producttype Schroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 259021 7
EAN/GTIN 4062406806477
Nummer fabrikant 259021 7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com