{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ABS® ⌀ d | 50 mm | |
| Opname | HSK-A 63 | |
| Schacht | ABS | |
| Opnamenorm | DIN 69893 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Afkoppellengte A | 70 mm | |
| Voorspronglengte L1 | 44 mm | |
| Buiten-⌀ d1 | 63 mm | |
| Producttype | ABS-opname |
| Artikelnummer | 238500 50 | |
| EAN/GTIN | 4067263111016 | |
| Nummer fabrikant | 238500 50 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |