Opname, HSK-A 63, ABS® ⌀ d: 40mm

Artikelnummer: 238500 40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ABS® ⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schacht: ABS
  • Opnamenorm: DIN 69893
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ABS® ⌀ d 40 mm
Opname HSK-A 63
Schacht ABS
Opnamenorm DIN 69893
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A 60 mm
Voorspronglengte L1 34 mm
Buiten-⌀ d1 63 mm
Producttype ABS-opname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 238500 40
EAN/GTIN 4067263111009
Nummer fabrikant 238500 40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Opname uitgebalanceerd op Q 6,3 bij 10.000 1/min.
  • Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69893

Tip:

Andere opnames met ABS®-aansluiting op aanvraag.