• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

KOMET® TwinKom® basisdeel voor 2-snijder zonder axiale verstelling met ABS®-schacht, kort, ⌀ Dmin − ⌀ Dmax: 30-41mm

Artikelnummer: 236680 30-41
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin − ⌀ Dmax (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: Bol; Dwarsboren; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀-Bereik Dmin-Dmax 30 mm - 41 mm
Uitvoering kort
Schacht ABS
Boortoepassing Bol; Dwarsboren; schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Totale lengte Ltotaal 50 mm
ABS® schacht-⌀ Ds 25 mm
Producttype Spindelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 236680 30-41
EAN/GTIN 4047109262003
Nummer fabrikant G01 70561
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Radiaal instelbare klemhouders voor absolute tweesnijdigheid maken ook de ombouw tot getrapt gereedschap voor grotere snijdieptes mogelijk.
  • Compact gereedschapstype.
  • Instelbare kogelspuitmond voor gerichte koelvloeistoftoevoer naar de snijkanten.
  • Bij diepe kotterbewerkingen zorgen de spiraalgroeven voor de spaanafvoer.
  • Minimaalsmering-1-kanaal compatibel

Tip:

Houders en wisselplaten a.u.b. apart bestellen.
Andere uitvoeringen en andere maten met axiale verstelling op aanvraag.
Bestelvoorbeeld:
1× nr. 236680 maat 24−32 − basisdeel voor 2-snijder G01.
2× nr. 236684 maat 24−32 − houder voor 2-snijder.
10× nr. 236520 maat 18−010 − wisselplaten voor universeel gebruik (soort BK8425).

Downloads en documenten

Geschikte producten