{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ⌀-Bereik Dmin-Dmax | 24 mm - 32 mm | |
| Uitvoering | kort | |
| Schacht | ABS | |
| Boortoepassing | Bol; Dwarsboren; schuin aanboren | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Kraaglengte L2 | 6 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 45 mm | |
| ABS® schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
| Producttype | Spindelgereedschap |
| Artikelnummer | 236680 24-32 | |
| EAN/GTIN | 4047109261587 | |
| Nummer fabrikant | G01 70552 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |