Boor-wisselplaat SOGX 130511, voor wisselplaat-volboren, HB6715

Artikelnummer: 234097 GG
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 22,38 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 18,65 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
285 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOGX 130511
Serie POWER DRILL
Type GG
Soort HB6715
Snijmateriaal HM
Voeding f 0,13 - 0,3 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 234097 GG
EAN/GTIN 4045197742438
Nummer fabrikant 234097 GG
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

GG(G)
K
200
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Advies:

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

Tip:

Niet als binnensnijkant gebruiken (absoluut noodzakelijk voor binnensnijkant = snijmateriaalsoort HB630).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "POWER DRILL" Bekijk alles