• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Boor-wisselplaat SOGX 070306, voor wisselplaat-volboren, HB6535

Artikelnummer: 234052 ST900
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,76 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,80 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.107 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOGX 070306
Serie POWER DRILL
Type ST900
Soort HB6535
Snijmateriaal HM
Voeding f 0,08 - 0,14 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 234052 ST900
EAN/GTIN 4045197697721
Nummer fabrikant 234052 ST900
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
270
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
220
Staal < 1100 N/mm²
P
180
RVS < 900 N/mm²
M
170
RVS > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Advies:

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "POWER DRILL" Bekijk alles