{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | POWER DRILL | |
| Nominale ⌀ DC | 23 mm | |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
| Schacht | ISO 9766 | |
| Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Nuttige lengte L1 | 69 mm | |
| Afkoppellengte LA | 89 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
| Schachtlengte Ls | 56 mm | |
| Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
| ISO-code wisselplaat | SOGX 080407 | |
| Wisselplaatschroevenset | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
| Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
| Aantal snijkanten Z | 1 | |
| Producttype | Wisselplaatboor |
| Artikelnummer | 234005 23 | |
| EAN/GTIN | 4045197696564 | |
| Nummer fabrikant | 234005 23 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |