DGTL 20B-3D40 Integral-shank reinforced parting and grooving tool holder for double-ended inserts.

Artikelnummer: 2301401
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301401
EAN/GTIN 7291075089141
Nummer fabrikant 2301401
L-nummer L23920 232

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Koplengte (links) 35,6 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles