Hoekfrees 90° MEC17 met boring, voor wisselplaten BD..

Artikelnummer: 227510 160/12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 160 mm
Aantal snijkanten Z 12
Schachtvorm met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
maximale snijdiepte ap max 15,7 mm
Totale lengte Ltotaal 63 mm
Opnameboring-⌀ 40 mm
⌀ D3 153 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 313 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 318 mm
Rampinghoek αmax 0,09 graden
Rampinglengte L voor αmax 151,6 mm
geschikte wisselplaat BDMT 170408
Wissel plaat- schroef 229709 (T15; 3,5 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 227510 160/12
EAN/GTIN 4960664473182
Nummer fabrikant THN03461
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Uitvoering:

Lange snijkanten maken zeer grote snijdieptes mogelijk. Gering aantal snijkanten.

Tip:

Zonder inwendige koeling.

Downloads en documenten

Geschikte producten