{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 5 | |
| Schachtvorm | met boring | |
| Instelhoek κ | 90 graden | |
| Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
| Inwendige koeling | ja | |
| maximale snijdiepte ap max | 15,7 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
| Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
| ⌀ D3 | 56 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 119 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 124 mm | |
| Rampinghoek αmax | 0,26 graden | |
| Rampinglengte L voor αmax | 54,6 mm | |
| geschikte wisselplaat | BDMT 170408 | |
| Wissel plaat- schroef | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 227510 63/5 | |
| EAN/GTIN | 4960664452767 | |
| Nummer fabrikant | THN03426 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |