• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Alternatief product:

Frees-wisselplaat BDMT 11T308 ER-JS, voor hoekfrees, PR1225

Artikelnummer: 227357 INOX
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat BDMT 11T308 ER-JS
Type INOX
Hoekradius 0,8 mm
Soort PR1225
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,07 − 0,11 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 227357 INOX
EAN/GTIN 4960664609338
Nummer fabrikant TKB00356
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
140
RVS < 900 N/mm²
M
180
RVS > 900 N/mm²
M
180
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D. Exact 90° tot ap = 5,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten