BDMT 11T308 ER-JS, PR1535, Type: INOX

Artikelnummer: 227360 INOX
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
766 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat BDMT 11T308 ER-JS
Type INOX
Hoekradius 0,8 mm
Soort PR1535
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,07 − 0,11 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 227360 INOX
EAN/GTIN 4960664685813
Nummer fabrikant TLC00335
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D. Exact 90° tot ap = 5,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten