DUO-LOCK verlengstuk cilindrisch VHM cilinderschacht, DUO-LOCK interface: DL20

Artikelnummer: 220377 DL20
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

DUO-LOCK interface Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

DUO-LOCK interface DL20
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Inwendige koeling ja
⌀ D2 19,3 mm
Totale lengte L 125 mm
L2 75 mm
aanbevolen draaimoment 80 Nm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 220377 DL20
EAN/GTIN 4034221193667
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Omschrijving

Uitvoering:

Technisch geoptimaliseerd.

Tip:

speciale afmetingen op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten